ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 7/8" 260MM - 880109

RINGSTEEKSLEUTEL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:880109
Rubix:10524244
EAN:3660338335563
ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 7/8" 260MM - 880109
Technische samenvatting
Opening7/8'
Lengte260 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 7/8" 260MM - 880109


ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Van mat chroomvanadiumstaal.
Door 2 koppen met dezelfde opening te gebruiken, gaat klemmen sneller.
Krachtig blokkeren met de veelhoekige kop waarvan de knik van 15° zorgt voor eenvoudig manoeuvreren op een vlakke ondergrond.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening7/8'
Lengte260 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
522,00 excl. BTW
/ 50 stuks
631,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen