BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL 111M-38
Ringsteeksleutels afgebogen metrisch 111M
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:111M-38
Rubix:A0598883
EAN:7314150222230

Documenten
Productdetails : BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL 111M-38
De Bahco metrische ringsteeksleutel met verchroomd micromatte afwerking is een professioneel handgereedschap ontworpen voor het los- en vastdraaien in de meest veeleisende omgevingen. Deze sleutel combineert ergonomie, precisie en robuustheid dankzij het doordachte ontwerp en hoogwaardige materialen. De verchroomd micromatte afwerking biedt niet alleen een hoogwaardige uitstraling, maar verhoogt ook de corrosiebestendigheid. Dit gereedschap is aangepast aan de behoeften van professionals in de bouw, de mechanica of de industrie en is ontworpen om lang mee te gaan en optimaal gebruikscomfort te bieden.
Kenmerken:
Deze Bahco sleutel onderscheidt zich door het innovatieve ontwerp met het gepatenteerde U-vormige schachtontwerp dat de ergonomie verbetert en vermoeidheid vermindert. De bekstand van 15° en de smallere kop vergemakkelijken de toegang tot krappe ruimtes. De bekstand aan de ringzijde, eveneens 15°, optimaliseert de grip en de wendbaarheid van het gereedschap. De duidelijke indruk van de kap, die in beide richtingen leesbaar is, zorgt voor een snelle en efficiënte identificatie. Bovendien verlengt het 12-kantige Dynamic-Drive™-profiel de levensduur van schroeven en moeren, waardoor slijtage en het risico op wegglijden worden verminderd.
Specificaties:
• Afwerking: verchroomde micromatt, corrosiewerend
• Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
• Bekstand vlakke kop: 15°
• Bekstand ring: 15°
• Schacht: gepatenteerd U-schachtprofiel
• Profiel: Dynamic-Drive™, 12 kanten
• Maataanduiding: dubbelzijdig leesbaar
Normen:
• ISO 691 – toleranties van sleutelopeningen bij metrische sleutels
• ISO 7738 – totale lengtes en maximale diktes van sleutelkoppen (vorm A/B)
• ISO 3318 – maximale breedte van bekken van steek- en ringsleutels
• ISO 1711-1 – mechanische prestaties en testmethoden voor handgereedschap
Merkinformatie:
Bahco is een merk van hoogwaardig gereedschap dat voldoet aan de veeleisende behoeften van professionals in de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële metaalbewerking, de landschapsarchitectuur en de algemene industrie. Sinds de oprichting in 1886 heeft het merk de geschiedenis getekend met baanbrekende ontwerpen zoals de verstelbare pijptang, de moersleutel, de multicomponenthandgrepen en de Sandflex®-zaagbladen, met in totaal meer dan 400 octrooien. Het iconische logo, een vis aan een haak, staat symbool voor kwaliteit en weerspiegelt het streven van het merk naar uitmuntend staal. Bahco maakt tegenwoordig deel uit van de SNA Europe groep en brengt meer dan 24.000 producten op de markt die geavanceerde technologie, ergonomie en eeuwenoude expertise combineren om professionals te helpen hun prestaties, betrouwbaarheid en productiviteit te verhogen.
Kenmerken:
Deze Bahco sleutel onderscheidt zich door het innovatieve ontwerp met het gepatenteerde U-vormige schachtontwerp dat de ergonomie verbetert en vermoeidheid vermindert. De bekstand van 15° en de smallere kop vergemakkelijken de toegang tot krappe ruimtes. De bekstand aan de ringzijde, eveneens 15°, optimaliseert de grip en de wendbaarheid van het gereedschap. De duidelijke indruk van de kap, die in beide richtingen leesbaar is, zorgt voor een snelle en efficiënte identificatie. Bovendien verlengt het 12-kantige Dynamic-Drive™-profiel de levensduur van schroeven en moeren, waardoor slijtage en het risico op wegglijden worden verminderd.
Specificaties:
• Afwerking: verchroomde micromatt, corrosiewerend
• Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
• Bekstand vlakke kop: 15°
• Bekstand ring: 15°
• Schacht: gepatenteerd U-schachtprofiel
• Profiel: Dynamic-Drive™, 12 kanten
• Maataanduiding: dubbelzijdig leesbaar
Normen:
• ISO 691 – toleranties van sleutelopeningen bij metrische sleutels
• ISO 7738 – totale lengtes en maximale diktes van sleutelkoppen (vorm A/B)
• ISO 3318 – maximale breedte van bekken van steek- en ringsleutels
• ISO 1711-1 – mechanische prestaties en testmethoden voor handgereedschap
Merkinformatie:
Bahco is een merk van hoogwaardig gereedschap dat voldoet aan de veeleisende behoeften van professionals in de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële metaalbewerking, de landschapsarchitectuur en de algemene industrie. Sinds de oprichting in 1886 heeft het merk de geschiedenis getekend met baanbrekende ontwerpen zoals de verstelbare pijptang, de moersleutel, de multicomponenthandgrepen en de Sandflex®-zaagbladen, met in totaal meer dan 400 octrooien. Het iconische logo, een vis aan een haak, staat symbool voor kwaliteit en weerspiegelt het streven van het merk naar uitmuntend staal. Bahco maakt tegenwoordig deel uit van de SNA Europe groep en brengt meer dan 24.000 producten op de markt die geavanceerde technologie, ergonomie en eeuwenoude expertise combineren om professionals te helpen hun prestaties, betrouwbaarheid en productiviteit te verhogen.
Sterke punten
• Verbeterde ergonomie dankzij gepatenteerde U-schachtprofiel
• Eenvoudige toegang tot krappe ruimtes dankzij smalle bek en 15° hoeken
• Minder slijtage aan bevestigingen met 12-kant Dynamic-Drive™-profiel
• Snelle kapherkenning dankzij dubbelzijdige markering
• Uitstekende corrosiebestendigheid• Verkrijgbaar in een breed scala aan maten
• Eenvoudige toegang tot krappe ruimtes dankzij smalle bek en 15° hoeken
• Minder slijtage aan bevestigingen met 12-kant Dynamic-Drive™-profiel
• Snelle kapherkenning dankzij dubbelzijdige markering
• Uitstekende corrosiebestendigheid• Verkrijgbaar in een breed scala aan maten
Toepassingen
Deze ringssteeksleutel is ideaal voor gebruik in de bouw, industriële onderhoudswerkzaamheden, auto-industrie en algemene mechanische toepassingen. Dankzij het slanke ontwerp en het ergonomische profiel is deze sleutel bijzonder geschikt voor precisiewerk in moeilijk toegankelijke zones. Zowel in de werkplaats als op locatie biedt deze betrouwbare prestaties, duurzaamheid en gebruiksgemak voor de professionele vakman.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 800 g |
| Opening | 38 |
| Lengte | 410 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,68 excl. BTW
/ stuk
€ 61,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
