FESTO RINGSTUK TK-1/4 9174

Ringstuk TK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:TK-1/4
Rubix:06144176
Fabrikant:9174
EAN:4052568020392
FESTO RINGSTUK TK-1/4 9174
Technische samenvatting
Aansluiting 1internal thread bspp (g)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO RINGSTUK TK-1/4 9174


Ringstuk TK-1/4 met twee dichtingen. Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Toelating=Germanischer Lloyd, Materiaal - opmerking=RoHS conform

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht45,54 g
Aansluiting 1internal thread bspp (g)
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,85 excl. BTW
/ stuk
13,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen