FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-1/8-4 153334

Insteekschroefkoppeling QSML

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSML-1/8-4
Rubix:05115945
Fabrikant:153334
EAN:4052568033965
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-1/8-4 153334

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-1/8-4 153334


L-insteekschroefkoppeling QSML-1/8-4 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=2,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht6,41 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/8
Profielmini
Aansluiting 24
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 1,59 excl. BTW
/ stuk
€ 1,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden