Referenties
Grundfos:SE1.80.100.75.A.Ex.4.51D.B
Rubix:A0114202
Fabrikant:96177690
EAN:5700830443361

Productdetails : GRUNDFOS POMP SE1.80.100.75.A.Ex.4.51D.B
Dompelbare Grundfos SE afvalwaterpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met ofwel S-tube® (SE1) of een SuperVortex-impeller (SEV). De vrije doorlaat van de pomp varieert van 50-100 mm, afhankelijk van de grootte.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwaterzuivering;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 380-415 V |
| Vermogen | 9 kW |
| Afzuighoogte | 26,1 m |
| Diameter overgang | 100 mm |
| Materiaal | en 1561 en-gjl-250 (pompbehuizing); gietijzer (waaier) |
| Debiet | 3300 l/min |
| Type vloeistof | elke newtoniaanse vloeistof |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 220 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.971,44 excl. BTW
/ stuk
€ 13.275,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
