Referenties
Grundfos:SEG.40.15.E.2.1.502
Rubix:A0109370
Fabrikant:98280726
EAN:5711492379622

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEG.40.15.E.2.1.502
Dompelbare Grundfos SEG riool-hakselpompen (0. 9-4 kW) zijn ontworpen voor het verpompen van afvalwater, slibhoudend water en rioolwater. Voorzien van een gepatenteerd hakselingssysteem dat is ontworpen om het medium te versnipperen.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Huishoudelijk afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 1,5 kW |
| Afzuighoogte | 26 m |
| Diameter overgang | 40 mm |
| Materiaal | gietijzer (en-gjl-200 / gg 20) |
| Debiet | 316,7 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 53,5 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.495,75 excl. BTW
/ stuk
€ 3.019,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen