Referenties
Grundfos:SLV.65.80.22.EX.2.50D
Rubix:A0109231
Fabrikant:98626607
EAN:5711498475953

Productdetails : GRUNDFOS POMP SLV.65.80.22.EX.2.50D
Dompelbare Grundfos SLV rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met een Super Vortex waaierrad. De vrije doorgang door de pomp varieert van 50-100 mm afhankelijk van de grootte.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheersing;Industriële afvalwaterbehandeling & hergebruik;Afvalwaterzuivering;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 2,2 kW |
| Afzuighoogte | 10 m |
| Diameter overgang | 65 mm |
| Type vloeistof | afvalwater (vervuild water) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.560,79 excl. BTW
/ stuk
€ 4.308,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
