Referenties
Grundfos:SLV.65.65.09.E.2.1.502
Rubix:A0114055
Fabrikant:96878474
EAN:5700312550754

Productdetails : GRUNDFOS POMP SLV.65.65.09.E.2.1.502
Dompelbare Grundfos SLV rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met een Super Vortex waaierrad. De vrije doorgang door de pomp varieert van 50-100 mm afhankelijk van de grootte.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheersing;Industriële afvalwaterbehandeling & hergebruik;Afvalwaterzuivering;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,9 kW |
| Afzuighoogte | 6,5 m |
| Diameter overgang | 65 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing en-jl-1030; waaier en-gjs-400-15; motor en-gjl-200) |
| Debiet | 617 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater/ongezuiverd ruw rioolwater |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 41 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.762,93 excl. BTW
/ stuk
€ 3.343,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
