Referenties
Grundfos:SLV.65.65.40.2.51D
Rubix:A0109238
Fabrikant:98624254
EAN:5711498427693

Productdetails : GRUNDFOS POMP SLV.65.65.40.2.51D
Dompelbare Grundfos SLV rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met een Super Vortex waaierrad. De vrije doorgang door de pomp varieert van 50-100 mm afhankelijk van de grootte.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheersing;Industriële afvalwaterbehandeling & hergebruik;Afvalwaterzuivering;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3x400/415 V |
| Vermogen | 4,9 kW |
| Afzuighoogte | 30,4 m |
| Diameter overgang | 380 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type vloeistof | afvalwater |
| Gewicht | 117 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 10 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.129,58 excl. BTW
/ stuk
€ 4.996,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
