Referenties
Grundfos:SEV.65.65.22.2.50D
Rubix:A0114646
Fabrikant:96047697
EAN:5700395060362

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEV.65.65.22.2.50D 2.2kW 3x400V 10m DN65
Onderdompelde Grundfos SEV rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met een Super Vortex-waaier. De vrije doorlaat door de pomp varieert van 50-100 mm, afhankelijk van de uitvoering.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Huishoudelijk afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3x400/415 V |
| Vermogen | 2,8 kW |
| Afzuighoogte | 18,6 m |
| Diameter overgang | 320 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type vloeistof | afvalwater |
| Gewicht | 96,6 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 10 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.149,06 excl. BTW
/ stuk
€ 5.020,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
