Referenties
Grundfos:SEV.65.65.40.A.Ex.2.51D
Rubix:A0114119
Fabrikant:96177699
EAN:5700310667447

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEV.65.65.40.A.Ex.2.51D
Onderdompelde Grundfos SEV rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met een Super Vortex-waaier. De vrije doorlaat door de pomp varieert van 50-100 mm, afhankelijk van de uitvoering.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Huishoudelijk afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-415 V |
| Vermogen | 4,8 kW |
| Afzuighoogte | 29,5 m |
| Diameter overgang | 65 mm |
| Debiet | 1002 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / ongezuiverde riolering |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 71 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 10 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.287,54 excl. BTW
/ stuk
€ 8.817,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
