Referenties
Grundfos:SLV.80.80.60.2.51D
Rubix:A0109159
Fabrikant:98626041
EAN:5711498465114

Productdetails : GRUNDFOS POMP SLV.80.80.60.2.51D
Grundfos SLV.80.80.60.2.51D is een dompelafvalwaterpomp voor vervuild water. Met 6,0 kW vermogen en H max 29 m levert hij hoge capaciteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-415 V |
| Vermogen | 6 kW |
| Afzuighoogte | 29 m |
| Diameter overgang | 160 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Debiet | 1440 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 171 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.073,93 excl. BTW
/ stuk
€ 6.139,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
