Referenties
Grundfos:SEV.65.80.22.2.50D
Rubix:A0114159
Fabrikant:96048169
EAN:5700395064773

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEV.65.80.22.2.50D 2.2kW 3x400V 10m DN80
Onderdompelde Grundfos SEV rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met een Super Vortex-waaier. De vrije doorlaat door de pomp varieert van 50-100 mm, afhankelijk van de uitvoering.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Huishoudelijk afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 2,2 kW |
| Afzuighoogte | 18 m |
| Diameter overgang | 80 mm |
| Materiaal | en-gjl-250 (gietijzer) |
| Debiet | 750 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / proceswater en ongescreend ruw rioolwater |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 90 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.218,41 excl. BTW
/ stuk
€ 5.104,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
