Referenties
Grundfos:SEV.65.80.30.2.50D
Rubix:A0114157
Fabrikant:96048185
EAN:5700395064810

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEV.65.80.30.2.50D 3.0kW 3x400V 10m DN80
Onderdompelde Grundfos SEV rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met een Super Vortex-waaier. De vrije doorlaat door de pomp varieert van 50-100 mm, afhankelijk van de uitvoering.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Huishoudelijk afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3x380-415 V |
| Vermogen | 3 kW |
| Afzuighoogte | 21,4 m |
| Diameter overgang | 65 mm |
| Materiaal | en-gjl-250 (pompbehuizing); gietijzeren waaier (cast iron) |
| Debiet | 750 l/min |
| Type vloeistof | elke newtonse vloeistof (afval-/rioolwater) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 94 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.564,36 excl. BTW
/ stuk
€ 5.522,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
