Referenties
Tricorp:RIZLA-201003BlackL
Rubix:35229320
Fabrikant:RIZLA-201003BlackL



Productdetails : RIZLA POLOSHIRT 180GR 201003 ZWART MT L
Tricorp PP180/201003 Poloshirt 180 Gram Regular Fit is een lichtgewicht werkpolo voor dagelijks gebruik. Het combineert 50% gekamd katoen en 50% polyester zodat de kleur en pasvorm langer goed blijven. De drie-knoopssluiting en rechte regular fit met zij-splitjes geven een nette uitstraling. Je draagt hem makkelijk in horeca, techniek of magazijn en het blijft verzorgd na veel wassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% gekamd katoen en 50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,55 excl. BTW
/ stuk
€ 17,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
l
