RIZLA PORTWEST SWEATSHIRT B303 HI-VIS GEEL MT XS
RIZLA PORTWEST SWEATSHIRT B303
Zie technische informatieReferenties
Portwest:RIZLA-B303YERXS
Rubix:35220642

Productdetails : RIZLA PORTWEST SWEATSHIRT B303 HI-VIS GEEL MT XS
Het B303 Sweatshirt is ideaal voor momenten dat het te fris is voor een T-Shirt, maar niet koud genoeg voor een jas. Zeer comfortabel, ruime pasvorm en het doek voelt zacht aan. Leverbaar in geel, rood en oranje conform de Engelse Spoorwegspecificatie (RIS-3279-TOM).
Kenmerken
Gebreid doek met geborstelde achterzijde
Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
Geribde manchetten voor warmte en comfort
Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
Royale pasvorm voor dragerscomfort
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
het bio motion tape patroon helpt de menselijke vorm te herkennen van een afstand
UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
CE gecertificeerd
Buitenzijde doek : 65% Polyester, 35% Katoen 300g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,07 excl. BTW
/ stuk
€ 37,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen