Referenties
Portwest:FR703ORRL
Rubix:A0382792
EAN:5036108355143

Productdetails : PORTWEST SWEATER RIS FR FR703 ORANJE MT L
Dit inherent vlamvertragende sweatshirt is ontworpen om goed zichtbare bescherming te bieden in alle richtingen. Met ribgebreide manchetten en zoom voor een stijlvolle en comfortabele pasvorm.
This inherently flame resistant sweatshirt is designed to give high visibility protection from every direction. Features include snug rib knit cuffs and hem to give a stylish, comfortable fit.
Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
Sterke punten
- Inherent vlamvertragende eigenschappen vervagen niet in de was
- Gerubde, versterkte en gevoerde stof
- Geribde kraag en manchetten ./li>
- Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid
- Standaarden gelabeld aan de buitenkant voor snelle identificatie van beschermingsniveaus
- li>Loose fit voor extra comfort en mobiliteit
- Premium vlamwerende reflecterende naaitape
- CE-gecertificeerd
- CE-CAT III
- Stof UPF 40+ om 98% van de UV-stralen te blokkeren
- Geschikt om te dragen in een ATEX-omgeving
- Buitenstof: Modaflame™ Knit HVO 45% Modacryl, 25% Polyester, 23% Katoen, 6% Aramide, 1% Koolstofvezel 300g
Toepassingen
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 8..9 CAL/CM²
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Klasse 3
- RIS-3279-TOM 2° EDITION (ALLEEN ORANJE)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Klasse EN20471 | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,02 excl. BTW
/ stuk
€ 129,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen