BLICKLE RVS BOKWIEL BEV.PLAAT - BX- PO 150G
Roestvaststalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Wiel van polyamide, met naafbescherming van kunststof
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BX-PO 150G
Rubix:31052620
Fabrikant:7542
EAN:4047526007546

Productdetails : BLICKLE RVS BOKWIEL BEV.PLAAT - BX- PO 150G
Behuizing: serie LEX
- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie PO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit
Variantenbeschreibung
kleine
naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1146 g |
| Laadcapaciteit | 400 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 190 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,82 excl. BTW
/ stuk
€ 148,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
