BLICKLE RVS BOKWIEL BEV.PLAAT - BX- PO 125XR

Roestvaststalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Wiel van polyamide, met naafbescherming van kunststof

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:BX-PO 125XR
Rubix:31052619
Fabrikant:516591
EAN:4047526516598
BLICKLE RVS BOKWIEL BEV.PLAAT - BX- PO 125XR

Technische samenvatting

Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE RVS BOKWIEL BEV.PLAAT - BX- PO 125XR


Behuizing: serie LEX

  • hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
  • alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie PO

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit

Verdere eigenschappen

  • Variantenbeschreibung

    kleine

    naafbescherming

    met extra

    kogellagerafdichting

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht675 g
Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurbeige
Lengte plaat100 mm
150 mm
40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
76,80 excl. BTW
/ stuk
92,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte