BLICKLE GELEIDINGSROL POLY. LOOPVLAK -FSTH 40X15/10-8K

Roestvaststalen zwenkwiel, met boutgat, met rem 'stop-fix' Wiel van polyamide, met naafbescherming van kunststof

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:FSTH 40x15/10-8K
Rubix:31051481
Fabrikant:463927
EAN:4047526463922
BLICKLE GELEIDINGSROL POLY. LOOPVLAK -FSTH 40X15/10-8K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit70 kg
Wieldiameter40 mm
Wielbreedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE GELEIDINGSROL POLY. LOOPVLAK -FSTH 40X15/10-8K


Behuizing: serie LEXR

  • hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
  • alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig

Wielen: serie PO

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit

Verdere eigenschappen

  • Variantenbeschreibung

    kleine

    naafbescherming

    met extra

    kogellagerafdichting

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht61 g
Laadcapaciteit70 kg
Wieldiameter40 mm
Wielbreedte15 mm
Wiel-/velgmateriaalstaal
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Loopvlak- / bandkleurbruin
Shore-hardheid A92 Shore
15 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 38,30 excl. BTW
/ stuk
€ 46,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

70 kg

Wieldiameter

40 mm

Wielbreedte