BLICKLE WIEL MASS. RUBB. BAND KUNSTSTOF VELG - VPA 80/12G

Wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:VPA 80/12G
Rubix:31051721
Fabrikant:105031
EAN:4047526105037
BLICKLE WIEL MASS. RUBB. BAND KUNSTSTOF VELG - VPA 80/12G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit45 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE WIEL MASS. RUBB. BAND KUNSTSTOF VELG - VPA 80/12G


Band:

  • hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • kleur grijs, niet-strepend, geen
    contactverkleuring (variant elektrisch geleidend "-EL" kleur zwart, strepend)

Velg:

  • hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen bij variant "-EL", slagvast
  • kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht112 g
Laadcapaciteit45 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte25 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A80 Shore
25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
7,00 excl. BTW
/ stuk
8,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

45 kg

Wieldiameter

Wielbreedte