BLICKLE RVS ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LEX- PO 100G

Roestvaststalen zwenkwielen

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LEX-PO 100G
Rubix:31052691
Fabrikant:280016
EAN:4047526280017
BLICKLE RVS ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LEX- PO 100G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit150 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE RVS ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LEX- PO 100G


Behuizing: serie LK

  • dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POEV

  • band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur zwart
  • wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • Variantenbeschreibung

    kleine

    naafbescherming

    met extra

    kogellagerafdichting

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht590 g
Laadcapaciteit150 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte37 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurbeige
Lengte plaat100 mm
125 mm
37 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 78,66 excl. BTW
/ stuk
€ 95,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte