ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M12-125-D1-S

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 23-80-M12-125-D1-S
Rubix:A0577228
Fabrikant:GN 23-80-M12-125-D1-S
EAN:4045525952768
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M12-125-D1-S

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M12-125-D1-S


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht152 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad125 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 86,87 excl. BTW
/ stuk
€ 105,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

125 mm