ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M20-200-D1-VK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 23-100-M20-200-D1-VK
Rubix:A0577329
Fabrikant:GN 23-100-M20-200-D1-VK
EAN:4045525944862
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M20-200-D1-VK

Technische samenvatting

Diameter basis100 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M20-200-D1-VK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1017 g
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad200 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 132,05 excl. BTW
/ stuk
€ 159,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

200 mm