ELESA+GANTER STELVOET GN 41-40-M16-75-D1-T

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-40-M16-75-D1-T
Rubix:A0588574
Fabrikant:GN 41-40-M16-75-D1-T
EAN:4045525039292
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-40-M16-75-D1-T

Technische samenvatting

Diameter basis40 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-40-M16-75-D1-T


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis40 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad75 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 15,41 excl. BTW
/ stuk
€ 18,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

75 mm