ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M10-80-D0-SK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-80-M10-80-D0-SK
Rubix:A0588213
Fabrikant:41-80-M10-80-D0-SK
EAN:4045525044371
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M10-80-D0-SK

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M10-80-D0-SK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht181 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad80 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
€ 13,90 excl. BTW
/ stuk
€ 16,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

80 mm