ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 425-NI-10-120-GS
Roestvrij stalen kast "U" handgrepen
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 425-NI-10-120-GS
Rubix:09200933
Fabrikant:GN 425-NI-10-120-GS
EAN:4045525247543




Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 425-NI-10-120-GS
Roestvrijstalen kast-"U"-grepen GN 425 met Ø 8 en Ø 10 worden geleverd met twee roestvrijstalen lagerschijven. Deze garanderen een perfecte positie, zelfs bij grote gaten in de kast. De schijven worden los meegeleverd. Het fabricageproces (buigen) maakt de productie van speciale lengtes in relatief kleine hoeveelheden mogelijk.
De roestvast stalen beugelgrepen GN 425 worden standaard geleverd met twee roestvast stalen steunschijven. Deze zorgen ervoor dat de handgreep perfect rust, zelfs bij grote aansluitgaten. De schijven worden los meegeleverd. Vanwege het fabricageproces (buigen) kunnen speciale lengtes in relatief kleine hoeveelheden worden geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,77 excl. BTW
/ stuk
€ 13,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden