Referenties
Kipp:K0253.410X20
Rubix:A0922398
EAN:4059245057085



Productdetails : KIPP KOGELGREEP K0253.410X20 RAL7021
Grondstof: Thermoplast, antracietgrijs. Schroefdraadbout van staal 5.8 of rvs 1.4305.Uitvoering: Staal blauw gechromateerd of rvs blank.Opmerking: Δ Hier de gewenste dekselkleur aangeven. Bij de dekselkleur antracietgrijs is geen kleurcode vereist.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 68 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,51 excl. BTW
/ stuk
€ 12,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen