ELESA+GANTER STERKNOP GN 5345-50-M8-D

Roestvrijstalen driepuntsgrepen 1.4305

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 5345-50-M8-D
Rubix:A0581725
Fabrikant:GN 5345-50-M8-D
EAN:4045525918429
ELESA+GANTER STERKNOP GN 5345-50-M8-D
Technische samenvatting
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 5345-50-M8-D


Roestvrijstalen driepuntsgrepen GN 5345 hebben gladde en gesloten oppervlakken. Ze zijn met name geschikt voor omgevingen met hoge hygiënische eisen. Door hun vorm kunnen er relatief grote koppels worden uitgeoefend.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht115 g
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Diameter50 mm
Aangepaste tariefcode83024900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,97 excl. BTW
/ stuk
60,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

Select varianten (9)