Referenties
Elesa+Ganter:GN 536-24-M6-MT
Rubix:A0557024
Fabrikant:GN 536-24-M6-MT
EAN:4045525621565




Productdetails : ELESA+GANTER KARTELKNOP GN 536-24-M6-MT
The knurling of the Stainless steel-Knurled nuts GN 536 allows a use in an environment with hygienic requirements.
Door de uitvoering van de karteling zijn roestvrijstalen kartelmoeren GN 536 geschikt voor omgevingen met hygiënische eisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 15 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Diameter | 24 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,36 excl. BTW
/ stuk
€ 19,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen