MECALINE KOGELKRAAN RVS 2-DLG PN63 F/F 1/2" 898142
ROESTVRIJSTALEN KOGELKRAAN 2 STUKS F/F AFSLUITBAAR PN63/PN40 FEMALE-FEMALE BSP GETRAPT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:853553
Mecaline:898142
Rubix:A0684248
Fabrikant:898142
EAN:3660338514722

Documenten
Productdetails : MECALINE KOGELKRAAN RVS 2-DLG PN63 F/F 1/2" 898142
Toepassingen:
- Chemische en farmaceutische industrie, petrochemische industrie,
hydraulische installaties, perslucht.
Nominale druk:
- PN63 ¼...2",
- PN40 2'...4'.
Constructie:
- Materiaal huis: Roestvrij staal SS316 1.4408 (CF8M)
- Eindafdekking: Roestvrij staal SS316 1.4408 (CF8M)
- Kogel: Roestvrij staal SS316 1.4408 (CF8M)
- Kogelzitting: RTFE (PTFE + 15% glasvezel)
- Huiszitting: PTFE
- Uitblaassbestendige stang
- Ontwerp met onderbelasting
- Vergrendeling
Standaardisatie:
- Richtlijn 2014/68/EU (PED): Nr. 0343 - Bijlage III - Module H.
- Constructie volgens norm EN 12516.
- Afdichtingsproeven volgens norm EN 12266-1, graad A.
- BSP Parallel ISO 228/1
- Chemische en farmaceutische industrie, petrochemische industrie,
hydraulische installaties, perslucht.
Nominale druk:
- PN63 ¼...2",
- PN40 2'...4'.
Constructie:
- Materiaal huis: Roestvrij staal SS316 1.4408 (CF8M)
- Eindafdekking: Roestvrij staal SS316 1.4408 (CF8M)
- Kogel: Roestvrij staal SS316 1.4408 (CF8M)
- Kogelzitting: RTFE (PTFE + 15% glasvezel)
- Huiszitting: PTFE
- Uitblaassbestendige stang
- Ontwerp met onderbelasting
- Vergrendeling
Standaardisatie:
- Richtlijn 2014/68/EU (PED): Nr. 0343 - Bijlage III - Module H.
- Constructie volgens norm EN 12516.
- Afdichtingsproeven volgens norm EN 12266-1, graad A.
- BSP Parallel ISO 228/1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ff |
| Bedrijfsdruk | 63 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,52 excl. BTW
/ stuk
€ 23,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
