ELESA+GANTER STELVOET GN 33-50-M16-150-B1-UK

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 33-50-M16-150-B1-UK
Rubix:A0587734
Fabrikant:GN 33-50-M16-150-B1-UK
EAN:4045525991248
ELESA+GANTER STELVOET GN 33-50-M16-150-B1-UK

Technische samenvatting

Diameter basis50 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 33-50-M16-150-B1-UK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 33 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht340 g
Diameter basis50 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad150 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
€ 32,34 excl. BTW
/ stuk
€ 39,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

150 mm