ELESA+GANTER STELVOET GN 43-60-M12-60-D0-S

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 43-60-M12-60-D0-S
Rubix:A0578863
Fabrikant:GN 43-60-M12-60-D0-S
EAN:4045525053397
ELESA+GANTER STELVOET GN 43-60-M12-60-D0-S

Technische samenvatting

Diameter basis60 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 43-60-M12-60-D0-S


Roestvrijstalen stelvoeten GN 43 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht160 g
Diameter basis60 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad60 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 13,52 excl. BTW
/ stuk
€ 16,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

60 mm