ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M20-100-D0-V

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 43-80-M20-100-D0-V
Rubix:A0578566
Fabrikant:GN 43-80-M20-100-D0-V
EAN:4045525057272
ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M20-100-D0-V

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M20-100-D0-V


Roestvrijstalen stelvoeten GN 43 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 40,21 excl. BTW
/ stuk
€ 48,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm