ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M24-100-D1-UK

Roestvrijstalen stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 21-80-M24-100-D1-UK
Rubix:A0580468
Fabrikant:GN 21-80-M24-100-D1-UK
EAN:4045525945678
ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M24-100-D1-UK

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M24-100-D1-UK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht812 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 101,94 excl. BTW
/ stuk
€ 123,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm