Referenties
Elesa+Ganter:GN 21-120-M24-200-D1-U
Rubix:A0580590
Fabrikant:GN 21-120-M24-200-D1-U
EAN:4045525946958




Technische samenvatting
| Diameter basis | 120 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m24 |
| Lengte schroefdraad | 200 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-120-M24-200-D1-U
Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 120 mm |
| Grootte van draad | m24 |
| Lengte schroefdraad | 200 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,56 excl. BTW
/ stuk
€ 225,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
200 mm