Referenties
Elesa+Ganter:GN 6336.2-50-B8-C
Rubix:A0582150
Fabrikant:GN 6336.2-50-B8-C
EAN:4045525336865




Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.2-50-B8-C
Stergrepen GN 6336.2 met uitstekende stalen bus (basisafmetingen zoals DIN 6336) hebben belangrijke voordelen: het contactoppervlak staat precies loodrecht op de boring en is over de volledige diameter van staal, waardoor de greep niet eenzijdig zit en de randen niet afbreken. De uitstekende stalen bus zorgt voor een perfecte dwarspenverbinding. De uitvoering in thermoplast kenmerkt zich door het matte oppervlak en de onzichtbare scheidingsnaad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 34 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Diameter | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,92 excl. BTW
/ stuk
€ 4,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
