ELESA+GANTER STERKNOP GN 5335.4-50-M8-D

Roestvrijstalen stervormige handgrepen, 1.4404 (A4)

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 5335.4-50-M8-D
Rubix:A0582233
Fabrikant:GN 5335.4-50-M8-D
EAN:4045525919082
ELESA+GANTER STERKNOP GN 5335.4-50-M8-D

Technische samenvatting

Lengte34 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 5335.4-50-M8-D


Roestvrijstalen stervormige handgrepen GN 5335.4 hebben gladde en gesloten oppervlakken en grote hoekradii. Daardoor zijn ze geschikt voor omgevingen met speciale hygiënische eisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht225 g
Lengte34 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Diameter50 mm
Aangepaste tariefcode83024900
€ 52,60 excl. BTW
/ stuk
€ 63,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte