Referenties
Stanley:1-30-687
Rubix:10131104
EAN:3253561306877





Productdetails : STANLEY ROLBANDMAAT TYLON 3M - 12,7MM 1-30-687
De doordacht ontworpen en beproefde Tylon™ rolbandmaat van Stanley is compact en robuust en daarmee ideaal voor de veeleisende omstandigheden op bouwplaatsen en in werkplaatsen. De Tylon™ nyloncoating verhoogt de slijtvastheid van de meetband en zorgt ervoor dat de schaalverdeling langdurig goed leesbaar blijft.
Kenmerken:
Deze gelakte stalen meetband is voorzien van een Tylon™-coating die de slijtvastheid verhoogt en de leesbaarheid van de schaalverdeling langdurig behoudt. De matte, niet-reflecterende afwerking beperkt lichtreflecties buitenshuis of bij directe verlichting. De cijfers zijn duidelijk leesbaar, waardoor metingen snel kunnen worden afgelezen.
De compacte bimateriaalbehuizing is voorzien van een antislip rubberen bekleding voor een betere grip. De schok- en valbestendige behuizing beschermt het interne mechanisme en de meetband. Deze rolbandmaat rolt automatisch op, maar kan ook met een handmatige vergrendelknop worden vastgezet. De eindhaak is, afhankelijk van de maat, met 2 tot 3 klinknagels bevestigd en maakt binnen- en buitenmetingen met een nauwkeurige nulpositie mogelijk. De geïntegreerde riemclip houdt de handen vrij tijdens de werkzaamheden.
Specificaties:
Beschikbare lengtes: 3 m, 5 m, 8 m.
Bijbehorende bandbreedtes: 12,7 mm (3 m), 19 mm (5 m), 25 mm (8 m).
Materiaal van de meetband: gelakt staal met Tylon™-coating.
Materiaal van de behuizing: bimateriaal met antislip rubberen bekleding.
Eindhaak: bevestiging met 2 tot 3 klinknagels, werkelijke nulpositie.
Vergrendelingssysteem: handmatig.
Automatische terugloop: ja.
Nauwkeurigheidsklasse: II.
Meegeleverd accessoire: riemclip.
Normen:
• MID 2014/32/EU: Europese richtlijn betreffende meetinstrumenten, die bevestigt dat de rolbandmaat voldoet aan de geldende metrologische eisen binnen de Europese Unie. Klasse II heeft een nauwkeurigheid van plus of min 2,1 mm over 10 m.
Kenmerken:
Deze gelakte stalen meetband is voorzien van een Tylon™-coating die de slijtvastheid verhoogt en de leesbaarheid van de schaalverdeling langdurig behoudt. De matte, niet-reflecterende afwerking beperkt lichtreflecties buitenshuis of bij directe verlichting. De cijfers zijn duidelijk leesbaar, waardoor metingen snel kunnen worden afgelezen.
De compacte bimateriaalbehuizing is voorzien van een antislip rubberen bekleding voor een betere grip. De schok- en valbestendige behuizing beschermt het interne mechanisme en de meetband. Deze rolbandmaat rolt automatisch op, maar kan ook met een handmatige vergrendelknop worden vastgezet. De eindhaak is, afhankelijk van de maat, met 2 tot 3 klinknagels bevestigd en maakt binnen- en buitenmetingen met een nauwkeurige nulpositie mogelijk. De geïntegreerde riemclip houdt de handen vrij tijdens de werkzaamheden.
Specificaties:
Beschikbare lengtes: 3 m, 5 m, 8 m.
Bijbehorende bandbreedtes: 12,7 mm (3 m), 19 mm (5 m), 25 mm (8 m).
Materiaal van de meetband: gelakt staal met Tylon™-coating.
Materiaal van de behuizing: bimateriaal met antislip rubberen bekleding.
Eindhaak: bevestiging met 2 tot 3 klinknagels, werkelijke nulpositie.
Vergrendelingssysteem: handmatig.
Automatische terugloop: ja.
Nauwkeurigheidsklasse: II.
Meegeleverd accessoire: riemclip.
Normen:
• MID 2014/32/EU: Europese richtlijn betreffende meetinstrumenten, die bevestigt dat de rolbandmaat voldoet aan de geldende metrologische eisen binnen de Europese Unie. Klasse II heeft een nauwkeurigheid van plus of min 2,1 mm over 10 m.
Sterke punten
• Verhoogde duurzaamheid: de Tylon™-coating is 1,5 keer slijtvaster dan een standaardlak en zorgt ervoor dat de meetband langdurig goed leesbaar blijft.
• Betrouwbare metingen: de eindhaak met werkelijke nulpositie maakt binnen- en buitenmetingen mogelijk zonder herberekening.
• Bescherming onder zware omstandigheden: de schokbestendige behuizing vangt stoten op als gevolg van veelvuldig vallen in industriële omgevingen of op bouwplaatsen.
• Gebruikscomfort: de antislip rubberen bekleding zorgt voor een stabiele grip, ook bij het dragen van handschoenen
• Betrouwbare metingen: de eindhaak met werkelijke nulpositie maakt binnen- en buitenmetingen mogelijk zonder herberekening.
• Bescherming onder zware omstandigheden: de schokbestendige behuizing vangt stoten op als gevolg van veelvuldig vallen in industriële omgevingen of op bouwplaatsen.
• Gebruikscomfort: de antislip rubberen bekleding zorgt voor een stabiele grip, ook bij het dragen van handschoenen
Toepassingen
De Tylon™ rolbandmaat van Stanley is geschikt voor gangbare meetwerkzaamheden in de bouw, afbouw en houtbewerking, waar het gereedschap door frequent gebruik en de omstandigheden op de bouwplaats zwaar wordt belast. Bij industrieel onderhoud wordt dit product gebruikt voor maatcontrole van onderdelen, metalen constructies en vaste installaties. Tot de relevante beroepsgroepen behoren onder meer timmerlieden, meubelmakers, elektriciens, loodgieters, constructiemonteurs en onderhoudsmedewerkers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 33x65x64 mm |
| Gewicht verpakking | 100 g |
| Bekisting | bi materiaal |
| Lengte | 3 m |
| Breedte | 12,7 mm |
| Aangepaste tariefcode | 90178010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,71 excl. BTW
/ stuk
€ 4,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden