MILWAUKEE ROLMAAT STUD GEN III 26FT / 8 MX33MM 4932498766
Rolmaat STUD™ (GEN III)
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498766
Rubix:A0877750
Fabrikant:4932498766
EAN:4058546526351

Productdetails : MILWAUKEE ROLMAAT STUD GEN III 26FT / 8 MX33MM 4932498766
STUD™ (Gen 3) 8m/26ft-33
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Lengte | 8 m |
| Breedte | 33 mm |
| Type | rolmaat stud™ (8m/26ft) met exo360™ bladtechnologie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,40 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 253,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
