Referenties
Bahco:MTB-5-25-C1
Rubix:A0773263
EAN:7314150119127

Productdetails : BAHCO ROLBANDMAAT KLASSE I 5M MTB-5-25-C1
MTB - Rolbandmaten zijn beschikbaar in Metrisch en Metrisch/Inch (-E voor M/I). Alle rolbandmaten zijn Klasse II, m.u.v. MTB-5-25-C1: Klasse I. Anti-blokkeer systeem. Duurzame, nylon gecoate band; magnetische rolbandmaat heeft maataanduiding aan beide zijden. Geintegreerde knop en riemclip.
Sterke punten
Easy to read high contrast permanent markings on the non-reflective nylon coated high grade carbon steel blade|Easier to use as blade stays out until retraction button is activated thanks to the automatic locking system|Less chance of damage if dropped with impact absorbing rubber case|Easy carry integrated belt clip|Class II tape
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Lengte | 5 m |
| Breedte | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,80 excl. BTW
/ stuk
€ 38,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
