Referenties
Festo:CPE18-M3H-5/3G-QS-10
Rubix:05090125
Fabrikant:170331
EAN:4052568138677

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-5/3G-QS-10 170331
Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden
Solenoid valve CPE18-M3H-5/3G-QS-10 high packing density. Valve function=5/3 closed, Actuation type=electrical, Width=18 mm, Nominal flow=1050 l/min, Operating pressure=2.5 - 10 bar
Sterke punten
- Universele individuele klep
- Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 403,7 g |
| Type | spoelventiel cpe18-m3h-5/3g-qs-10 |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,72 excl. BTW
/ stuk
€ 300,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen