Referenties
Facom:RWS2-ROLL6M3ABS
Rubix:A0607942
EAN:3662424110399

Documenten
Productdetails : FACOM RWS2 - MEUBILAIR MET 6 LADES RWS2-ROLL6M3ABS
Sterke punten
•Onderdeel van Facom ROLL Workshop System (RWS2)
Ideaal voor gebruik in combinatie met het ROLL-workshopsysteem
3 laden: 60 mm hoog = 9 modules
2 laden: 130 mm hoog = 6 modules
1 lade: 200 mm hoog
Nuttige afmetingen lade: L 569 x D 421 x H 60/130/200 mm
Belastbaarheid per lade: 20/25/30 kg
Volledig uitschuifbare laden op telescopische kogellagers
Met-gevulde polypropyleen handgrepen met veiligheidshaken, laden kunnen niet worden geopend tijdens het verplaatsen
Centraal slot, geleverd met 2 sleutels, waarvan één opvouwbaar
De laden van 60 en 130 mm kunnen worden uitgerust met thermogevormde of schuimmodules uit het Facom Modular-systeemprogramma. De laden van 200 mm kunnen ook worden uitgerust met modules
Kan worden uitgerust met optionele scheidingswanden: JET215 voor laden van 60 mm en JET216 voor laden van 130 mm
Aan de zijkanten van de kasten kunnen JET-zijaccessoires worden bevestigd (zie het assortiment accessoires in de FACOM-catalogus)
Werkblad beschermd door een ABS-plaat
Maximale statische belastbaarheid: 800 kg
2 grote handgrepen aan de voorkant om de kast gemakkelijk te verplaatsen en op te bergen
4 zwenkwielen (125 mm), waarvan twee met remmen voor extra stabiliteit tijdens het werken360°-functie waardoor de rolkast gemakkelijk onder de werkbank kan worden opgeborgen terwijl de gereedschappen toegankelijk blijven
Structuur van epoxygelakt plaatstaal
Ideaal voor gebruik in combinatie met het ROLL-workshopsysteem
3 laden: 60 mm hoog = 9 modules
2 laden: 130 mm hoog = 6 modules
1 lade: 200 mm hoog
Nuttige afmetingen lade: L 569 x D 421 x H 60/130/200 mm
Belastbaarheid per lade: 20/25/30 kg
Volledig uitschuifbare laden op telescopische kogellagers
Met-gevulde polypropyleen handgrepen met veiligheidshaken, laden kunnen niet worden geopend tijdens het verplaatsen
Centraal slot, geleverd met 2 sleutels, waarvan één opvouwbaar
De laden van 60 en 130 mm kunnen worden uitgerust met thermogevormde of schuimmodules uit het Facom Modular-systeemprogramma. De laden van 200 mm kunnen ook worden uitgerust met modules
Kan worden uitgerust met optionele scheidingswanden: JET215 voor laden van 60 mm en JET216 voor laden van 130 mm
Aan de zijkanten van de kasten kunnen JET-zijaccessoires worden bevestigd (zie het assortiment accessoires in de FACOM-catalogus)
Werkblad beschermd door een ABS-plaat
Maximale statische belastbaarheid: 800 kg
2 grote handgrepen aan de voorkant om de kast gemakkelijk te verplaatsen en op te bergen
4 zwenkwielen (125 mm), waarvan twee met remmen voor extra stabiliteit tijdens het werken360°-functie waardoor de rolkast gemakkelijk onder de werkbank kan worden opgeborgen terwijl de gereedschappen toegankelijk blijven
Structuur van epoxygelakt plaatstaal
Toepassingen
Werkplaats
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 6 |
| Hoogte | 937 mm |
| Breedte | 500 mm |
| Diepte | 722 mm |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 450,00 excl. BTW
/ stuk
€ 544,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen











