FACOM ONDERKAST MET 6 LADEN ZWART JLS3-MBS6TBS
Zwarte enkele onderkast met 6 lades Handgrepen van geanodiseerde aluminium lades
Zie technische informatieReferenties
Facom:JLS3-MBS6TBS
Rubix:A0405557
EAN:3662424109201

Productdetails : FACOM ONDERKAST MET 6 LADEN ZWART JLS3-MBS6TBS
4 laden: hoogte 60mm = 12 modules. 1 lade: hoogte 130mm = 3 modules. 1 lade: hoogte 270mm. Bruikbare lade-afmetingen: B569 x D421 x H60/130/270 mm. Er kan een uitbreiding worden toegevoegd om de hoogte te vergroten van 880 mm tot 1055 mm (inclusief een werkblad van 40 mm). Compatibel met zijaccessoires uit de JET-serie. Oxidatiebestendige geanodiseerde aluminium ladegrepen. Laden voorzien van kogelgelagerde geleiders met automatische terugloopveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 6 |
| Hoogte | 840 mm |
| Breedte | 569 mm |
| Diepte | 701 mm |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 800,50 excl. BTW
/ stuk
€ 968,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen