Referenties
SKF:476220-315 C
Rubix:03804725
EAN:7316577258304

Productdetails : SKF 476220-315 C TONLAGER TWEERIJIG
Sferische rollagers hebben twee rijen symmetrische rollen, een gemeenschappelijk bolvormig buitenringloopvlak en twee binnenringloopvlakken die een hoek maken met de lageras. Het middelpunt van de bol in het buitenringloopvlak ligt op de lageras.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 415000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 311000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 661,46 excl. BTW
/ stuk
€ 800,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
