Referenties
SKF:BS2-2216-2RS5/C4GEM9
Rubix:03478613
Fabrikant:594255
EAN:7316576831614

Productdetails : SKF BS2-2216-2RS5/C4/GEM9 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2419,7 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Gewicht | 2,42 kg |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 270 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 243 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 266,54 excl. BTW
/ stuk
€ 322,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
