FAG LOAD220 180KG ARCANOL
Rollagervet ARCANOL-LOAD220, speciaal vet voor kogellagers en rollagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Schaeffler:ARCANOL-LOAD220-180KG
Rubix:03180824
Fabrikant:0191437450000
EAN:4026677844842

Documenten
Productdetails : FAG LOAD220 180KG ARCANOL
Smeervet voor rollende lagers ARCANOL-LOAD220, speciale vetten voor kogel- en rollagers
Sterke punten
- Universele toepassing
- Matige tot hoge belastingen
- Geschikt voor gebruik over een breed temperatuurbereik
- Matige tot hoge belastingen
- Geschikt voor gebruik over een breed temperatuurbereik
Toepassingen
- Zware industrie en staalfabrieken
- Walsmolens, gieterijen en mijnbouw
- Kraansystemen, zwaar transportmaterieel
- Walsmolens, gieterijen en mijnbouw
- Kraansystemen, zwaar transportmaterieel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180000 g |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 245 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
| Aangepaste tariefcode | 34031980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.982,93 excl. BTW
/ stuk
€ 7.239,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
