Referenties
Festo:684474
Rubix:05119883
Fabrikant:684474

Technische samenvatting
| Verpakking | 20 ml |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 180 mm²/s |
Documenten
Productdetails : FESTO SMEERVET LUB-KC1 SILIKONFREI 20ML - 684474
Festo smeervet lub-kc1 silikonfrei 20ml - 684474
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | 20 ml |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 180 mm²/s |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
| Type | siliconevrije montagevet (festo lub-kc1) |
| Kleur | bruin |
| Samenstelling | speciale minerale olie en lithiumzeep |
| Additieven | ep |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,57 excl. BTW
/ stuk
€ 11,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden