FAG TEMP200 70G ARCANOL

Rollagervet ARCANOL-TEMP200, speciaal vet voor kogellagers en rollagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Schaeffler:ARCANOL-TEMP200-70G
Rubix:03180883
Fabrikant:0386522180000
EAN:4026677845221
FAG TEMP200 70G ARCANOL

Technische samenvatting

Verpakking70 g tube
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C550 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG TEMP200 70G ARCANOL


Smeervet voor rollende lagers ARCANOL-TEMP200, speciaal vet voor kogel- en rollagers

Sterke punten

- Hoge temperaturen
- Chemisch agressieve omgevingen

Toepassingen

- Toepassingen bij hoge temperaturen zoals industriële ovens, remsystemen
- Gieterijen, smeltovens
- Hoogpresterende machines met extreme temperaturen
- Installaties in de staal- en metaalsector

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht70 g
Verpakking70 g tube
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C550 mm²/s
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur260 °C
Typerollagervet
Gewicht0,07 kg
Kleurwit
Samenstellingptfe-verdikker met alkoxyfluoro-olie als basisolie
Aangepaste tariefcode34031980
€ 78,32 excl. BTW
/ stuk
€ 94,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen