Groefkogellager FAG 6306-C-2HRS-C3>V, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm

Rollende en glijlagers

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6306-C-2HRS-C3>V
Rubix:A0543156
Fabrikant:3015886600030
EAN:4064328330061
FAG 6306 C/2HRS/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6306 C/2HRS/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 63..-C-2HRS, enkele rij, generatie C, afdichtingen, stalen plaatkooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie63..-c-2hrs
Grenstoerental9300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,68 excl. BTW
/ stuk
32,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen